商品レビューを投稿する内容量1セット(5000個)仕様オス・メス:メス
併用可能製品:MULTILOCK .040 / .070ハイブリッドI/Oコネクタハウジング
シリーズ:MULTILOCK 040
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:20AWG
最大接触抵抗:20mΩ
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+105℃
MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. TE Connectivity製のこのコネクタは、あらゆるケーブル接続に最適な堅牢な機械的接続を提供します。主にオートメーション業界で使用されています。当社の製品は、メスソケットとオスソケットの両タイプの接続に対応しています。スズめっき又は金めっきコンタクトプレートのいずれかを選択できます。. 040シリーズの特長:. 定格電流 - 8 A 耐電圧: 1 kV acで1分間 低レベル抵抗: 10 mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 20 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → 105?℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ. 070シリーズの特長:. 定格電流: 15 A 耐電圧: 1 kV acで1分間 低レベル抵抗: 1 mΩ (最大) (初期) 全体の抵抗: 10 mΩ (最終) 動作温度範囲: -30 → +105?℃ 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ注文コード47356908品番173716-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。