曜日別特売

TE Connectivity 端子 バリューロック メス 圧着

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(500個)仕様オス・メス:メス併用可能製品:VAL-U-LOKコネクタハウジングシリーズ:VAL-U-LOK端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:16AWG動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+105℃圧着コンタクト. Val-U-Lokハウジングでの使用向けの圧着コンタクト製品。. 22~18 AWG又は26~22 AWG、0.2~0.8 mm2又は1.25~1.4 mm2のいずれかのワイヤ向けの圧着、スナップインタイプのピン及びレセプタクルコンタクト注文コード47359123品番1586841-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
オス・メス:メス
併用可能製品:VAL-U-LOKコネクタハウジング
シリーズ:VAL-U-LOK
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
圧着コンタクト. Val-U-Lokハウジングでの使用向けの圧着コンタクト製品。. 22~18 AWG又は26~22 AWG、0.2~0.8 mm2又は1.25~1.4 mm2のいずれかのワイヤ向けの圧着、スナップインタイプのピン及びレセプタクルコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする