画像準備中

スイッチング電源

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47364067 品番LHA15F-24
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

高効率
小型化(床面積 従来比16%Down)メーカー製LFA10Fと同一床面積、取付穴ピッチとなります
低ノイズ
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
専用ハーネス等、充実したオプションパーツ
広い動作周囲温度範囲(周囲温度55℃で定格出力可能)
低漏洩電流(0.1mAmax at AC240V,60Hz時 従来比66%Down)
低待機電力(0.4Wtyp at AC230V時 従来比15%Down)
SEMI F47 規格対応

寸法(mm)50×21.5×73.5 質量(kg)最大0.06 質量(g)60 max 出力(W)16.8 適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1 取得, 電安法準拠/雑音端子電圧:FCC-B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠/高調波電流:IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 (力率改善回路なし) 端子形状ねじ 使用温度(℃)‐10 〜 +70 出力電圧(V)24、電圧可変範囲:内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%) 定格入力電圧(V)AC85 〜 264 1Φ 定格出力電流(A)0.7 入力電圧(V)AC85 〜 264 1Φ 出力電流(A)0.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21.5×73.5 冷却方式自然空冷 / 強制通風 容量(W)15 保証期間5年 定格出力電圧(V)24、電圧可変範囲:内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%) 過電流保護定格電流の105% minで動作、自動復帰 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20 〜 90(結露なし) 過電圧保護(V)27.60 〜 34.50 最大出力電圧(V)DC16.8
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする