TE Connectivity 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 仕様同軸タイプ:RG178外径:1.8mm特性インピーダンス:50 Ωリール長さ:100mシース色:黒シース材質:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)断熱材:Rayfoam導体材質:銀めっき銅履鋼導体ストランドタイプ:スタンダードコアストランド:7 / 38ストランド数:7ストランド径:38 AWGコネクタ タイプ:N容量:98 pF/mRZerohalはTyco Electronics Raychemの登録商標です。. RG178 LSF. RG178ケーブルは、難燃性、低発煙、ハロゲンフリーのZerohalR外装となっています。. 特長と利点: ・ 銀めっき銅クラッドスチール製の導体 ・ 燃料、油、水に優れた耐久性 ・ ZerohalRはDEFSTAN 61.12パート31に完全準拠 ・ MIL規格のMil-C-17に適合 注文コード47368817 品番CLFH-178
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG178
外径:1.8mm
特性インピーダンス:50 Ω
リール長さ:100m
シース色:黒
シース材質:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
断熱材:Rayfoam
導体材質:銀めっき銅履鋼
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7 / 38
ストランド数:7
ストランド径:38 AWG
コネクタ タイプ:N
容量:98 pF/m
RZerohalはTyco Electronics Raychemの登録商標です。. RG178 LSF. RG178ケーブルは、難燃性、低発煙、ハロゲンフリーのZerohalR外装となっています。. 特長と利点: ・ 銀めっき銅クラッドスチール製の導体 ・ 燃料、油、水に優れた耐久性 ・ ZerohalRはDEFSTAN 61.12パート31に完全準拠 ・ MIL規格のMil-C-17に適合
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする