内容量1セット(100m)
仕様同軸タイプ:RG179外径:2.64mm特性インピーダンス:75 Ωリール長さ:100mシース色:黒シース材質:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)断熱材:Rayfoam導体材質:銀めっき銅履鋼導体ストランドタイプ:スタンダードコアストランド:7 / 38ストランド数:7ストランド径:38 AWGコネクタ タイプ:E速度比:71%ZerohalRはTyco Electronics Raychem社の登録商標です。. RG179 LSF. 難燃性、低発煙、ハロゲンフリーのZerohalR製外部ジャケット付きRG179. 特長と利点 ・7/38 AWG、銀めっき銅張スチール導体 ・燃料、油、水に優れた耐久性 ・ZerohalRはDEFSTAN 61.12パート31に完全準拠 ・寸法と導体はMIL規格Mil-C-17準拠 ・優れた柔軟性
注文コード47368826
品番CLFH-179