TE Connectivity 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 仕様同軸タイプ:RG316外径:2.5mm特性インピーダンス:50 Ωリール長さ:100mシース色:黒シース材質:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)断熱材:ポリエチレン導体材質:銀めっき銅履鋼導体ストランドタイプ:スタンダードコアストランド:7/0.17ストランド数:7ストランド径:0.17 mmコネクタ タイプ:B減衰:29 dB/100m @ 100MHz, 9 dB/100m @ 10MHz動作温度 Min:-30℃ZerohalRはTyco Electronics Raychem社の登録商標です。. RG316 LSF. 難燃性、低発煙、ハロゲンフリーのZerohalR製外部ジャケット付きRG316 7//0.17 mmの銀めっき銅クラッドスチール製導体 燃料、油、水に優れた耐久性 ZerohalRはDEFSTAN 61.12パート31に完全準拠 寸法と導体はMIL規格Mil-C-17準拠 優れた柔軟性 コネクタ / ケーブルグループB 注文コード47368835 品番CLFH-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG316
外径:2.5mm
特性インピーダンス:50 Ω
リール長さ:100m
シース色:黒
シース材質:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
断熱材:ポリエチレン
導体材質:銀めっき銅履鋼
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7/0.17
ストランド数:7
ストランド径:0.17 mm
コネクタ タイプ:B
減衰:29 dB/100m @ 100MHz, 9 dB/100m @ 10MHz
動作温度 Min:-30℃
ZerohalRはTyco Electronics Raychem社の登録商標です。. RG316 LSF. 難燃性、低発煙、ハロゲンフリーのZerohalR製外部ジャケット付きRG316 7//0.17 mmの銀めっき銅クラッドスチール製導体 燃料、油、水に優れた耐久性 ZerohalRはDEFSTAN 61.12パート31に完全準拠 寸法と導体はMIL規格Mil-C-17準拠 優れた柔軟性 コネクタ / ケーブルグループB
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする