TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー RPS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 仕様アクセサリタイプ:熱収縮マーカ併用可能製品:AM6310ドットマトリックス / T312M / T208M熱転写プリンタ量:250シリーズ:RPS長さ:50.8mm幅:90.18 mm耐久性のある:摩耗、洗浄溶剤、工業用流体UL224. 商用識別マーカー(印刷済み). 薄膜の高い難燃性を誇る放射線架橋ポリオレフィン製熱収縮チュービング。ラダー形式のカットスリーブとして包装されています。 ワイヤ及びケーブルのマーキングに最適です。スリーブにコンピュータで印刷して使用します。 またこのスリーブは端子の絶縁とストレインリリーフの役目も果たします。. 特長と利点 ; 印刷済みマーカーは、商業及び産業メーカーの配線識別ニーズを満たすように設計されています。 ; 収縮比: 3:1 ; 難燃性 ; 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤及び工業用流体に対する耐久性 注文コード47368975 品番RPS-22-18-S1-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:熱収縮マーカ
併用可能製品:AM6310ドットマトリックス / T312M / T208M熱転写プリンタ
量:250
シリーズ:RPS
長さ:50.8mm
幅:90.18 mm
耐久性のある:摩耗、洗浄溶剤、工業用流体
UL224. 商用識別マーカー(印刷済み). 薄膜の高い難燃性を誇る放射線架橋ポリオレフィン製熱収縮チュービング。ラダー形式のカットスリーブとして包装されています。 ワイヤ及びケーブルのマーキングに最適です。スリーブにコンピュータで印刷して使用します。 またこのスリーブは端子の絶縁とストレインリリーフの役目も果たします。. 特長と利点 ; 印刷済みマーカーは、商業及び産業メーカーの配線識別ニーズを満たすように設計されています。 ; 収縮比: 3:1 ; 難燃性 ; 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤及び工業用流体に対する耐久性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする