TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー TMS-SCE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 仕様量:250シリーズ:TMS-SCE長さ:50.8mm耐久性のある:摩耗、火炎、ガソリン / 燃料、オイル、溶剤MIL-1-23053/5 Class 1、UL認定224、CSA認定マーク耐久性、MIL-M-81531、MIL-STD202F. 高性能(MIL規格 ? TMS-SCE). 高性能、熱収縮式の識別マーカースリーブを使用すれば、スリーブ両面に簡単に印刷可能で、大量の情報を簡単に読むことができます。 このケーブルマーカーは、高性能の要件を求めるメーカーの配線マーキングニーズを満たすように設計されています。. 特長と利点:. 3:1熱収縮ポリオレフィンスリーブ 難燃性 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤、軍用燃料及びオイルに対する耐久性 絶縁及びストレインリリーフを提供 印刷は永久的 最小回復温度は+120 ℃ 注文コード47369097 品番TMS-SCE-3/8-2.0-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
量:250
シリーズ:TMS-SCE
長さ:50.8mm
耐久性のある:摩耗、火炎、ガソリン / 燃料、オイル、溶剤
MIL-1-23053/5 Class 1、UL認定224、CSA認定マーク耐久性、MIL-M-81531、MIL-STD202F. 高性能(MIL規格 ? TMS-SCE). 高性能、熱収縮式の識別マーカースリーブを使用すれば、スリーブ両面に簡単に印刷可能で、大量の情報を簡単に読むことができます。 このケーブルマーカーは、高性能の要件を求めるメーカーの配線マーキングニーズを満たすように設計されています。. 特長と利点:. 3:1熱収縮ポリオレフィンスリーブ 難燃性 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤、軍用燃料及びオイルに対する耐久性 絶縁及びストレインリリーフを提供 印刷は永久的 最小回復温度は+120 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする