内容量1箱(250個)
仕様アクセサリタイプ:熱収縮マーカ併用可能製品:熱転写プリンタ量:1000シリーズ:HX-SCE長さ:50mm幅:12.7 mmラベルの色:黄ラベル素材:ポリオレフィン耐久性のある:燃焼、液体SAE AS81531 4.6.2、MIL-STD-202F Method 215J、BS 6853 [1999] Vehicle Cat 1A、LUL toxic fume (LUL E1042:A6 [2002]) - No halogen, O, N or S sources. HX-SCE識別スリーブ. HX-SCEマーカーは、ワイヤやケーブルの識別用に設計された、LFH(低火災危険性)収縮マーキングスリーブです。 このケーブルマーカーは、優れた低火災危険性(低煙性、低毒性、難燃性)を誇ります。 公共交通機関、鉄道、船舶、産業用設備など、火災によって生命や財産に危険が及ぶおそれのある用途に最適です。. ハロゲンフリー 低煙性及び低有毒ガス性 優れた印刷性能 使いやすいラダー形式の構成 自消性 収縮率: 2:1
注文コード47369194
品番HX-SCE-12.7-50-4