TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ HX-SCE

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 仕様アクセサリタイプ:熱収縮マーカ併用可能製品:熱転写プリンタ量:1000シリーズ:HX-SCE長さ:50mm幅:6.4 mmラベルの色:黄ラベル素材:ポリオレフィン耐久性のある:燃焼、液体SAE AS81531 4.6.2、MIL-STD-202F Method 215J、BS 6853 [1999] Vehicle Cat 1A、LUL toxic fume (LUL E1042:A6 [2002]) - No halogen, O, N or S sources. HX-SCE識別スリーブ. HX-SCEマーカーは、ワイヤやケーブルの識別用に設計された、LFH(低火災危険性)収縮マーキングスリーブです。 このケーブルマーカーは、優れた低火災危険性(低煙性、低毒性、難燃性)を誇ります。 公共交通機関、鉄道、船舶、産業用設備など、火災によって生命や財産に危険が及ぶおそれのある用途に最適です。. ハロゲンフリー 低煙性及び低有毒ガス性 優れた印刷性能 使いやすいラダー形式の構成 自消性 収縮率: 2:1 注文コード47369228 品番HX-SCE-6.4-50-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:熱収縮マーカ
併用可能製品:熱転写プリンタ
量:1000
シリーズ:HX-SCE
長さ:50mm
幅:6.4 mm
ラベルの色:黄
ラベル素材:ポリオレフィン
耐久性のある:燃焼、液体
SAE AS81531 4.6.2、MIL-STD-202F Method 215J、BS 6853 [1999] Vehicle Cat 1A、LUL toxic fume (LUL E1042:A6 [2002]) - No halogen, O, N or S sources. HX-SCE識別スリーブ. HX-SCEマーカーは、ワイヤやケーブルの識別用に設計された、LFH(低火災危険性)収縮マーキングスリーブです。 このケーブルマーカーは、優れた低火災危険性(低煙性、低毒性、難燃性)を誇ります。 公共交通機関、鉄道、船舶、産業用設備など、火災によって生命や財産に危険が及ぶおそれのある用途に最適です。. ハロゲンフリー 低煙性及び低有毒ガス性 優れた印刷性能 使いやすいラダー形式の構成 自消性 収縮率: 2:1
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする