画像準備中

TE Connectivity 熱収縮チューブ, PVDF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様スリーブ径:2.8 (Minimum) mm, 4 (Maximum) mmシュリンク径:2.8mm色:青スリーブタイプ:熱収縮チューブスリーブ長さ:24mm材質:PVDFシリーズ:D-607はんだスリーブ同軸ターミネータ. はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます. 透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカプセル化、検査性、センター導体の破損を防ぐひずみ緩衝、絶縁が実現されます プリフラックス処理はんだプリフォームではんだ処理を制御 一体設計 低コストで容易に取り付け 取り付け済みの端子リードによる簡単で便利な取り付け 注文コード47369359 品番D-607-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:2.8 (Minimum) mm, 4 (Maximum) mm
シュリンク径:2.8mm
色:青
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
スリーブ長さ:24mm
材質:PVDF
シリーズ:D-607
はんだスリーブ同軸ターミネータ. はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます. 透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカプセル化、検査性、センター導体の破損を防ぐひずみ緩衝、絶縁が実現されます プリフラックス処理はんだプリフォームではんだ処理を制御 一体設計 低コストで容易に取り付け 取り付け済みの端子リードによる簡単で便利な取り付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする