画像準備中

TE Connectivity 熱収縮チューブ, PVDF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:12.7mmシュリンク径:6.4mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:1.2m材質:PVDF難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:RW-175MAS-DTL-23053/8、UL - E35586 VW-1、CSA - LR31929 OFT. RW-175薄肉熱収縮チューブ. RW-175熱収縮チューブは、丈夫で薄い半硬質絶縁材です。 高温でのパフォーマンスが必要とされる用途に最適です。 優れた耐摩耗性、耐切創性、又は化学薬品や溶剤に対する耐性が求められる用途にも最適です。 また、半透明のポリビニリデンフッ化物製のため、覆われたコンポーネントを目視点検できます。. 電気絶縁性を持ち、マルチピンコネクタとはんだ接合部に対するストレインリリーフを装備 高温コンポーネントとヒータリード用の高温断熱 高密度のコンポーネントパッキングが求められる用途に最適 業務用の溶剤 / 燃料 / 化学薬品からの保護 VW-1、OFT規格の難燃性 注文コード47369386 品番RW-175-1/2-0-RSU-STK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:12.7mm
シュリンク径:6.4mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:PVDF
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:RW-175
MAS-DTL-23053/8、UL - E35586 VW-1、CSA - LR31929 OFT. RW-175薄肉熱収縮チューブ. RW-175熱収縮チューブは、丈夫で薄い半硬質絶縁材です。 高温でのパフォーマンスが必要とされる用途に最適です。 優れた耐摩耗性、耐切創性、又は化学薬品や溶剤に対する耐性が求められる用途にも最適です。 また、半透明のポリビニリデンフッ化物製のため、覆われたコンポーネントを目視点検できます。. 電気絶縁性を持ち、マルチピンコネクタとはんだ接合部に対するストレインリリーフを装備 高温コンポーネントとヒータリード用の高温断熱 高密度のコンポーネントパッキングが求められる用途に最適 業務用の溶剤 / 燃料 / 化学薬品からの保護 VW-1、OFT規格の難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする