TE Connectivity 熱収縮チューブ, PVDF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:25.4mmシュリンク径:12.7mm色:クリアスリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:1.2m材質:PVDF難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、Def.Stan. 59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE ConnecTUVityの肉薄熱収縮スリーブは、高い抵抗性を備えています。高温で、火炎やほとんどの産業用燃料、溶剤、化学物質に対する優れた耐性があります。また、特に摩耗や貫通に対して耐性があります。. 特長と利点. 2:1の熱収縮率とは、過熱されたチューブが元の直径の半分に縮小すること 動作温度: -55 +175 高温で高い性能を発揮 高難燃性 半剛性の柔軟性 PVDF材料は高純度が必要な用途に使用され、非反応性の高い熱可塑性材料 透明なチューブによりケーブルの視認性を確保 単層被覆. RW-175高温クリア熱収縮チューブを使用する理由 RW-175 KYNARシリーズは、摩耗性、カットスルー、液体類、機械的損傷や変形に耐性があり、難燃性にも優れています。 熱収縮比2:1とは何を意味しますか? 2:1の比率とは、過熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。 注文コード47369438 品番RW-175-1-X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:25.4mm
シュリンク径:12.7mm
色:クリア
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:PVDF
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:KYNAR
UL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、Def.Stan. 59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE ConnecTUVityの肉薄熱収縮スリーブは、高い抵抗性を備えています。高温で、火炎やほとんどの産業用燃料、溶剤、化学物質に対する優れた耐性があります。また、特に摩耗や貫通に対して耐性があります。. 特長と利点. 2:1の熱収縮率とは、過熱されたチューブが元の直径の半分に縮小すること 動作温度: -55 +175 高温で高い性能を発揮 高難燃性 半剛性の柔軟性 PVDF材料は高純度が必要な用途に使用され、非反応性の高い熱可塑性材料 透明なチューブによりケーブルの視認性を確保 単層被覆. RW-175高温クリア熱収縮チューブを使用する理由 RW-175 KYNARシリーズは、摩耗性、カットスルー、液体類、機械的損傷や変形に耐性があり、難燃性にも優れています。 熱収縮比2:1とは何を意味しますか? 2:1の比率とは、過熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする