内容量1個
仕様スリーブ径:9.5mmシュリンク径:4.8mm色:クリアスリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:1.2m材質:PVDF難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:KYNARUL224 VW-1、VDE0341、MIL-I-23053/8、Def.Stan. 59-97タイプ3. RW-175高温、クリア. TE ConnecTUVityの肉薄熱収縮スリーブは、高い抵抗性を備えています。高温で、火炎やほとんどの産業用燃料、溶剤、化学物質に対する優れた耐性があります。また、特に摩耗や貫通に対して耐性があります。. 特長と利点. 2:1の熱収縮率とは、過熱されたチューブが元の直径の半分に縮小すること 動作温度: -55 +175 高温で高い性能を発揮 高難燃性 半剛性の柔軟性 PVDF材料は高純度が必要な用途に使用され、非反応性の高い熱可塑性材料 透明なチューブによりケーブルの視認性を確保 単層被覆. RW-175高温クリア熱収縮チューブを使用する理由 RW-175 KYNARシリーズは、摩耗性、カットスルー、液体類、機械的損傷や変形に耐性があり、難燃性にも優れています。 熱収縮比2:1とは何を意味しますか? 2:1の比率とは、過熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
注文コード47369517
品番RW-175-3/8-X