TE Connectivity 熱収縮チューブ, PVDF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:9.5mmシュリンク径:4.8mm色:クリアスリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:1.2m材質:PVDF難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:RW-175軍事規格AMS-DTL-23023/8、UL E35586 VW-1、CSA LR31929 OFT. 薄肉厚の熱収縮(透明). RW-175熱収縮チューブ 丈夫で薄い半硬質絶縁材 半透明のポリビニリデンフッ化物材質 RW-175には電気絶縁性があり、マルチピンコネクタとはんだ接合部に対するストレインリリーフを備えています。 高温コンポーネントとヒータリードに対する絶縁材として使用します。 ほとんどの産業溶剤、燃料、化学物質から保護 注文コード47369526 品番RW-175-E-3/8-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:9.5mm
シュリンク径:4.8mm
色:クリア
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:PVDF
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:RW-175
軍事規格AMS-DTL-23023/8、UL E35586 VW-1、CSA LR31929 OFT. 薄肉厚の熱収縮(透明). RW-175熱収縮チューブ 丈夫で薄い半硬質絶縁材 半透明のポリビニリデンフッ化物材質 RW-175には電気絶縁性があり、マルチピンコネクタとはんだ接合部に対するストレインリリーフを備えています。 高温コンポーネントとヒータリードに対する絶縁材として使用します。 ほとんどの産業溶剤、燃料、化学物質から保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする