TE Connectivity 熱収縮チューブ, エラストマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(30m) 仕様スリーブ径:12.7mmシュリンク径:6.4mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:30m材質:エラストマー難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:DR-25VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用 注文コード47369544 品番DR-25-1/2-0-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:12.7mm
シュリンク径:6.4mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:30m
材質:エラストマー
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:DR-25
VG95343 Part 5 Type D、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/16、BS36-198 Part 3 10A. DR-25熱収縮チューブ(収縮率2:1). 丈夫で柔軟な熱収縮チューブです。 ワイヤやケーブルを化学薬品、摩耗、液体による損傷から保護します。 このチューブは、長期的な耐熱性に特化した設計で、しかも難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点: ; 優れた保護と絶縁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする