TE Connectivity 熱収縮チューブ, エラストマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(75個) 仕様スリーブ径:9.5mmシュリンク径:4.8mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:75m材質:エラストマー難燃性:ありハロゲンフリー:なし基準適合:ELV, EU, RK-6008/2, VG 95343 Part 5 Type DDR-25肉薄熱収縮チューブ. 丈夫で柔軟な肉薄の熱収縮チューブです。 熱収縮チューブは、化学薬品、摩耗、液体による損傷からワイヤとケーブルを保護します。 このチューブは肉薄設計になっているので、スペースと重量に制限のある用途に使用できます。 長期的な耐熱性に特化した設計で、難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点:. ; 優れた保護と絶縁 ; 薄い壁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用 注文コード47369648 品番DR-25-TW-3/8-0-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:9.5mm
シュリンク径:4.8mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:75m
材質:エラストマー
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
基準適合:ELV, EU, RK-6008/2, VG 95343 Part 5 Type D
DR-25肉薄熱収縮チューブ. 丈夫で柔軟な肉薄の熱収縮チューブです。 熱収縮チューブは、化学薬品、摩耗、液体による損傷からワイヤとケーブルを保護します。 このチューブは肉薄設計になっているので、スペースと重量に制限のある用途に使用できます。 長期的な耐熱性に特化した設計で、難燃性となっているため、高温環境での使用に最適です。. 特長と利点:. ; 優れた保護と絶縁 ; 薄い壁 ; ストレインリリーフを実現 ; 長期間熱に晒されても高い性能を発揮 ; チューブに製品の説明とサイズを記載 ; 収縮率は2:1 ; 完全なケーブルハーネスシステムには、System 25シリーズの製品と合わせて使用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする