TE Connectivity 熱収縮チューブ, シリコン ゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47369657 品番SRFR-10/6-8-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:10mm
シュリンク径:6.5mm
色:グレー
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:1.7:1
スリーブ長さ:1m
材質:シリコン ゴム
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:SRFR
UL224、E85381 VW-1. ULファイル番号E85381 VW-1. SRFR熱収縮チューブ (収縮率1.7:1). SRFRシリーズは、医療機器用に設計された熱収縮チューブです。柔軟性に優れ、滅菌条件に耐えることができます。 その他にもサイリスタ電源ケーブルの絶縁、加熱エレメント、バスバーの絶縁など、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点:. 物理的・電気的特性のバランスに優れた、高柔軟性、難燃性のグレーシリコンゴムチューブ 優れた物理的強度、耐熱衝撃性、断熱性 定格温度: -75 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする