仕様
スリーブ径:7.8mm
シュリンク径:4.6mm
色:グレー
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:1.7:1
スリーブ長さ:1m
材質:シリコン ゴム
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:SRFR
UL224、E85381 VW-1. ULファイル番号E85381 VW-1. SRFR熱収縮チューブ (収縮率1.7:1). SRFRシリーズは、医療機器用に設計された熱収縮チューブです。柔軟性に優れ、滅菌条件に耐えることができます。 その他にもサイリスタ電源ケーブルの絶縁、加熱エレメント、バスバーの絶縁など、幅広い用途で使用できます。. 特長と利点:. 物理的・電気的特性のバランスに優れた、高柔軟性、難燃性のグレーシリコンゴムチューブ 優れた物理的強度、耐熱衝撃性、断熱性 定格温度: -75 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応