TE Connectivity 熱収縮チューブ, テフロンフッ素ポリマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47369684 品番TFER-1-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
スリーブ径:25.4mm
シュリンク径:7.1mm
色:クリア
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:3.2:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:テフロンフッ素ポリマー
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:TFER
AMS 3584、3585。クリアなTFER熱収縮チューブ. 熱収縮チューブのTFERシリーズは、改良PTFE製で、厳しい化学環境や熱環境での絶縁と機械的保護を提供するように設計されています。このシリーズは、電気絶縁、電子部品の保護、油圧ホースの被覆、汚染及び腐食を防止するカップリングなどの多くの用途で使用できます。特長と利点. PTFE製半硬質チューブ 高温用途に最適 薄い壁 透明なチューブ 高難燃性 化学薬品や溶剤に対する優れた耐性 高い機械的強度 低摩擦係数 熱収縮比3.2:1とは、このチューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小すること 動作温度: -67 250 収縮温度: 330 出荷時の長さ: 1.2 m. 熱収縮比3.2:1とは何を意味しますか? 比率3.2:1とは、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする