曜日別特売
RW-200-E-1/8-0 TE Connectivity 熱収縮チューブ, ビトン架橋フッ素エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47369718

TE Connectivity 熱収縮チューブ, ビトン架橋フッ素エラストマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10m)
内容量1セット(10m)注文コード47369718品番RW-200-E-1/8-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
スリーブ径:3.2mm
シュリンク径:1.6mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:10m
材質:ビトン架橋フッ素エラストマー
難燃性:なし
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:RW-200
VG95343 Part 5 Type E、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/13、BS4G-198 Part 3 12A. RW-200-E、薬品耐性、高温(2:1). 架橋フッ素エラストマー製プレミアム単層熱収縮チューブ 衝撃と磨耗に対する高い耐性 高温下でもさまざまな燃料、潤滑剤、酸、溶剤に対する耐性を保持 低温でもひび割れることなくしなやか
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする