TE Connectivity 熱収縮チューブ, ビトン架橋フッ素エラストマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6m) 注文コード47369727 品番RW-200-E-3/8-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:9.5mm
シュリンク径:4.8mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:6m
材質:ビトン架橋フッ素エラストマー
難燃性:なし
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:RW-200
VG95343 Part 5 Type E、VDE 0341/Pt 9005、AMS-DTL-23053/13、BS4G-198 Part 3 12A. RW-200-E、薬品耐性、高温(2:1). 架橋フッ素エラストマー製プレミアム単層熱収縮チューブ 衝撃と磨耗に対する高い耐性 高温下でもさまざまな燃料、潤滑剤、酸、溶剤に対する耐性を保持 低温でもひび割れることなくしなやか
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする