TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:1.2mm シュリンク径:0.6mm 色:黒 スリーブタイプ:熱収縮チューブ 接着面:なし 収縮率:2:1 スリーブ長さ:1.2m 材質:ポリオレフィン 難燃性:あり ハロゲンフリー:なし シリーズ:BSP CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。特長と利点. 軟質ポリオレフィンチューブ 難燃性(有色のみ) 非常に優れた耐久性 収縮率2:1及び3:1なので、加熱すると、チューブがそれぞれ元の直径の半分又は1/3に縮小 薬品及び溶剤に対する適切な耐性 優れた物理及び電気性能 色分けされたケーブルで識別が簡単 動作温度: -40 135 熱収縮温度: 80 ℃. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか? 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することを意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。 注文コード47369833 品番BSP 120 1.20M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:1.2mm
シュリンク径:0.6mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:BSP
CGPT熱収縮チューブ. UL 224ごとに自己消火性を備え(透明チューブを除く)、縮小率が2:1又は3:1のフレキシブルな照射済みポリオレフィンチュービングです。このチューブには、最も一般的な溶剤及び化学製品に対する耐性があります。この熱収縮チューブは、通常、産業分野での使用で想定される最も厳しい耐性要件を満たします。ストレインリリーフ、電気絶縁、及びケーブルやワイヤの識別など、多くの熱収縮用途で使用します。特長と利点. 軟質ポリオレフィンチューブ 難燃性(有色のみ) 非常に優れた耐久性 収縮率2:1及び3:1なので、加熱すると、チューブがそれぞれ元の直径の半分又は1/3に縮小 薬品及び溶剤に対する適切な耐性 優れた物理及び電気性能 色分けされたケーブルで識別が簡単 動作温度: -40 135 熱収縮温度: 80 ℃. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか? 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することを意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする