TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様スリーブ径:10.8mmシュリンク径:2.4mm色:クリアスリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:あり収縮率:4:1スリーブ長さ:65mm材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:DSPLスプライスシールスリーブ4:1. ワイヤスプライス、終端、及びコンポーネントの耐環境密閉及び電気的絶縁に特化した設計 難燃性、高機械的強度 優れたストレインリリーフ 厚い接着層、液体に対するバリア 動作温度: -40 → 125 ℃ 最低収縮温度: 135 ℃ 注文コード47370059 品番DSPL-NR3-X-65MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:10.8mm
シュリンク径:2.4mm
色:クリア
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:4:1
スリーブ長さ:65mm
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:DSPL
スプライスシールスリーブ4:1. ワイヤスプライス、終端、及びコンポーネントの耐環境密閉及び電気的絶縁に特化した設計 難燃性、高機械的強度 優れたストレインリリーフ 厚い接着層、液体に対するバリア 動作温度: -40 → 125 ℃ 最低収縮温度: 135 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする