TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:101.6mmシュリンク径:26.7mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:4:1スリーブ長さ:1.2m材質:ポリオレフィン難燃性:なしハロゲンフリー:なしシリーズ:RP-4800ULファイル番号E35586. UL224、AMS-DTL-235053/5 Class 1 Overexpanded、VDE 0341 Part 9005 Type A. RP-4800熱収縮チューブ4:1. 幅広いハーネス修理用途に適した黒ポリオレフィン熱収縮チューブです。 不要なコネクタの取り外しや大きな変位を解消し、ハーネスの組み立てや修理を容易にします。 高膨張比 難燃性 フレキシブル 優れた機械的強度 定格温度: -55 → +135 ℃ 長さ1.2 m 注文コード47370086 品番RP-4800-NR4-0-STK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:101.6mm
シュリンク径:26.7mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:4:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリオレフィン
難燃性:なし
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:RP-4800
ULファイル番号E35586. UL224、AMS-DTL-235053/5 Class 1 Overexpanded、VDE 0341 Part 9005 Type A. RP-4800熱収縮チューブ4:1. 幅広いハーネス修理用途に適した黒ポリオレフィン熱収縮チューブです。 不要なコネクタの取り外しや大きな変位を解消し、ハーネスの組み立てや修理を容易にします。 高膨張比 難燃性 フレキシブル 優れた機械的強度 定格温度: -55 → +135 ℃ 長さ1.2 m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする