TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:12.7mmシュリンク径:6.4mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:1.2m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:ありシリーズ:ZH-100Def.Stan.59-97、UL 224. ZH-100ハロゲンフリー熱収縮スリーブ. RSのハロゲンフリー薄壁熱収縮スリーブ製品です。 火炎に接触しても有毒な煙の発生は非常に低レベルです。 1.2 m長の寸法で販売されています。 注文コード47370165 品番ZH-100-1/2-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:12.7mm
シュリンク径:6.4mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:あり
シリーズ:ZH-100
Def.Stan.59-97、UL 224. ZH-100ハロゲンフリー熱収縮スリーブ. RSのハロゲンフリー薄壁熱収縮スリーブ製品です。 火炎に接触しても有毒な煙の発生は非常に低レベルです。 1.2 m長の寸法で販売されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする