内容量1個
仕様スリーブ径:12.7mmシュリンク径:6.4mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:1.2m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:CRNAMS-DTL-23053 / 6クラス1. ULファイルE35586、CSA - LR31929. CRN熱収縮チュービング2:1. セミリジッド、難燃性、黒色のポリオレフィン熱収縮チュービング はんだや圧着によるジョイント部分などのストレインリリーフ又は耐摩耗性が必要となる機器に最適 優れた物理的、電気的性能 化学薬品や溶剤への優れた耐性 長さ1.2 m 定格温度: -55 → +135 ℃
注文コード47370174
品番CRN-1/2-0-STK