TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:12mm シュリンク径:3mm 色:赤 スリーブタイプ:熱収縮チューブ 接着面:あり 収縮率:4:1 スリーブ長さ:1.2m 材質:ポリオレフィン 難燃性:あり ハロゲンフリー:なし シリーズ:ATUM AMS-DTL 2305 3-4 (黒のみ) UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズの熱収縮チューブは、環境に配慮したシーリングと保護をさまざまな電気用途で提供するように特別に設計されており、商用及び軍事用途の両方に適しています。チューブには、内部接着ライニングが付いています。これにより、加熱されるとさまざまな素材を結合する防湿シールが形成されます。膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルを修理できます。特長と利点 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブルジャケット、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 高強度接着 ATUMチューブの接着剤によりさまざまなプラスチック、ゴム、及び金属を結合 機械保護を強化するための中厚壁 難燃性ジャケット ポリオレフィン素材 一般的に使用される絶縁材、柔軟で高耐久性 3:1又は4:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の1/3又は1/4に縮小すること 標準の黒色 動作温度範囲: -55 +110 最小収縮温度: +80 出荷時の長さ: 1.2 3:1又は4:1の熱収縮比とはどういうことですか? 収縮比3:1の場合、チューブを熱すると、元の直径の1/3に収縮します。元のチューブのサイズは、収縮した形状のチューブの3倍です。 4:1の比率とは、チューブを加熱すると、元の直径の1/4に縮小することです。元のチューブのサイズは、収縮したチューブの形状の4倍になります。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。 注文コード47370366 品番ATUM-12/3-2-STK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:12mm
シュリンク径:3mm
色:赤
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:4:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:ATUM
AMS-DTL 2305 3-4 (黒のみ) UL224 600 Vファイル(E85381). ATUM 防湿性スリーブ3:1又は4:1. ATUMシリーズの熱収縮チューブは、環境に配慮したシーリングと保護をさまざまな電気用途で提供するように特別に設計されており、商用及び軍事用途の両方に適しています。チューブには、内部接着ライニングが付いています。これにより、加熱されるとさまざまな素材を結合する防湿シールが形成されます。膨張比が高いので、コネクタを取り外さずに、ほとんどの損傷したケーブルを修理できます。特長と利点 電気部品、ワイヤスプライス、ケーブルジャケット、及びハーネスブレークアウトに優れた環境シーリングを実現 高強度接着 ATUMチューブの接着剤によりさまざまなプラスチック、ゴム、及び金属を結合 機械保護を強化するための中厚壁 難燃性ジャケット ポリオレフィン素材 一般的に使用される絶縁材、柔軟で高耐久性 3:1又は4:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の1/3又は1/4に縮小すること 標準の黒色 動作温度範囲: -55 +110 最小収縮温度: +80 出荷時の長さ: 1.2 3:1又は4:1の熱収縮比とはどういうことですか? 収縮比3:1の場合、チューブを熱すると、元の直径の1/3に収縮します。元のチューブのサイズは、収縮した形状のチューブの3倍です。 4:1の比率とは、チューブを加熱すると、元の直径の1/4に縮小することです。元のチューブのサイズは、収縮したチューブの形状の4倍になります。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてしてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする