TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:12mmシュリンク径:4mm色:白スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:3:1スリーブ長さ:1.2m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:RNF-3000RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。 注文コード47370384 品番RNF 3000-12/4-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:12mm
シュリンク径:4mm
色:白
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:3:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:RNF-3000
RNF 3000熱収縮スリーブ. RNF-3000シリーズは、ポリオレフィンチューブを備えている柔軟性の高い難燃性熱収縮スリーブです。. 3:1の高い収縮率により、厄介な不規則形状に容易に対応 6つのサイズで直径1 → 24 mmに対応 優れた物理的 / 化学的 / 電気的特性で業界標準に適合 1.2 m単位で販売. 特長と利点. 用途. RNF 3000熱収縮スリーブは、ワイヤ終端及び電気的接続部の絶縁材及びストレインリリーフに使用します。このスリーブは、ワイヤ、ケーブル、電子部品の低負荷のハーネス、被覆、識別にも理想的です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする