TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:15.2mmシュリンク径:3.81mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:5.6:1スリーブ長さ:254mm材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:HRSRLloyds Register of Shipping、DNV(Det Norske Veritas)、ABS(American Bureau of Shipping). MIL-1-23053/15A. Thermoform HRSR熱収縮チューブ5.6:1. クロスリンクされた黒の難燃性ポリオレフィン基材 最小回復温度: +120 ℃ 強靭性と耐久性 優れた絶縁、磨耗保護を実現. サイズが大きく異なるケーブル、ケーブルコネクタ、アダプタに対応するように設計されているため、破損したケーブルの修復は簡単です。. Thermoform R はTyco Electronics Raychemの登録商標です。 注文コード47370463 品番HRSR-060FR-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:15.2mm
シュリンク径:3.81mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:5.6:1
スリーブ長さ:254mm
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:HRSR
Lloyds Register of Shipping、DNV(Det Norske Veritas)、ABS(American Bureau of Shipping). MIL-1-23053/15A. Thermoform HRSR熱収縮チューブ5.6:1. クロスリンクされた黒の難燃性ポリオレフィン基材 最小回復温度: +120 ℃ 強靭性と耐久性 優れた絶縁、磨耗保護を実現. サイズが大きく異なるケーブル、ケーブルコネクタ、アダプタに対応するように設計されているため、破損したケーブルの修復は簡単です。. Thermoform R はTyco Electronics Raychemの登録商標です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする