TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:19mmシュリンク径:5.59mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:3:1スリーブ長さ:1.2m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:ありシリーズ:XFFRLROS. MIL-1-23053 / 15A 。. ThermoformR XFFRチュービング3:1. 海洋、鉄道、大量輸送、トンネル、及び一般的な電気製品で発生する過酷な環境に耐えられる頑丈な薄い皮膜による黒色のフレキシブルチュービング。. 難燃性化合物 燃焼中、低毒又は酸性ガスが放出 動作温度範囲: -30 → +105 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 湿気、カビ、風化に耐久性 長さ1.2 m 注文コード47370637 品番XFFR-07X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:19mm
シュリンク径:5.59mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:3:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:あり
シリーズ:XFFR
LROS. MIL-1-23053 / 15A 。. ThermoformR XFFRチュービング3:1. 海洋、鉄道、大量輸送、トンネル、及び一般的な電気製品で発生する過酷な環境に耐えられる頑丈な薄い皮膜による黒色のフレキシブルチュービング。. 難燃性化合物 燃焼中、低毒又は酸性ガスが放出 動作温度範囲: -30 → +105 ℃ 最小回復温度+121 ℃ 湿気、カビ、風化に耐久性 長さ1.2 m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする