画像準備中

TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様スリーブ径:19mmシュリンク径:9mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:50m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:あり基準適合:ASTM D2671、CSA LR31929、RoHS準拠、UL認定E35586Versafit V2熱収縮チューブ2:1. 架橋ポリオレフィンから製造され、回復温度が低く、柔軟性に優れた高難燃性熱収縮チューブです。 Versafit V2チューブには、環境的に危険と分類されている、多臭素化ビフェニル(PBB)、多臭素化ビフェニル酸化物(PBBO)、及びエーテル(PBBE)は含まれていません。. 特長と利点 ; 難燃性 ; 収縮率: 2:1 ; 収縮温度が低く、短時間で取り付け可能 ; 高い柔軟性. 用途 ; 電気絶縁 ; 部品保護 ; ワイヤ結束 ; ストレインリリーフ ; 識別 注文コード47370829 品番V2-18.0-0-FSP-SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:19mm
シュリンク径:9mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:50m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:あり
基準適合:ASTM D2671、CSA LR31929、RoHS準拠、UL認定E35586
Versafit V2熱収縮チューブ2:1. 架橋ポリオレフィンから製造され、回復温度が低く、柔軟性に優れた高難燃性熱収縮チューブです。 Versafit V2チューブには、環境的に危険と分類されている、多臭素化ビフェニル(PBB)、多臭素化ビフェニル酸化物(PBBO)、及びエーテル(PBBE)は含まれていません。. 特長と利点 ; 難燃性 ; 収縮率: 2:1 ; 収縮温度が低く、短時間で取り付け可能 ; 高い柔軟性. 用途 ; 電気絶縁 ; 部品保護 ; ワイヤ結束 ; ストレインリリーフ ; 識別

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする