TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:24mmシュリンク径:8mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:あり収縮率:3:1スリーブ長さ:1.2m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:ATUMUL E85381、RoHS、ELV. 粘着剤付きチューブ3:1. 収縮比: 3:1 セミフレキシブルポリオレフィンチューブ ATUM接着性の内張が各種プラスチック、ゴム、金属に接着 SAE-AMS-DTL-23053/4クラス3に適合 薄肉、二層タイプ. 用途:. ケーブル被覆修理スリーブ ケーブル被覆 絶縁及び保護 シーリング 注文コード47371023 品番ATUM-24/8-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:24mm
シュリンク径:8mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:3:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:ATUM
UL E85381、RoHS、ELV. 粘着剤付きチューブ3:1. 収縮比: 3:1 セミフレキシブルポリオレフィンチューブ ATUM接着性の内張が各種プラスチック、ゴム、金属に接着 SAE-AMS-DTL-23053/4クラス3に適合 薄肉、二層タイプ. 用途:. ケーブル被覆修理スリーブ ケーブル被覆 絶縁及び保護 シーリング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする