TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3m) 仕様スリーブ径:25.4mmシュリンク径:12.7mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なし収縮率:2:1スリーブ長さ:3m材質:ポリオレフィン難燃性:ありハロゲンフリー:ありシリーズ:CGPTULファイル番号E35586、CSA LR 31929. 補充用難燃性2:1 CGPT. RaySpoolチューブは小リールで提供されるため、アクセスや分配が容易です。この便利なシステムは、作業場やラボでの簡易保管に最適です。. CGPTシリーズの熱収縮チューブは、ほとんどの一般的な化学薬品や溶剤に対する耐性と耐久性を備えており、あらゆる産業で使用できるように設計されています。この製品は、優れた化学的特性、電気的特性、物理的特性を兼ね備え、ワイヤの絶縁と保護、終端とジョイントの補強、ケーブルの結束と色分けなどの一般的な用途に最適です。. 特長と利点. 軟質ポリオレフィンチューブ 難燃性(有色のみ) 非常に優れた耐久性 収縮率2:1及び3:1なので、加熱すると、チューブがそれぞれ元の直径の半分又は1/3に縮小 薬品及び溶剤に対する適切な耐性 優れた物理及び電気性能 色分けされたケーブルで識別が簡単 動作温度: -40 135 熱収縮温度: 80 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか? 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することを意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。 注文コード47371075 品番CGPT-R-25.4-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は仕様・内容量など271種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:25.4mm
シュリンク径:12.7mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:3m
材質:ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:あり
シリーズ:CGPT
ULファイル番号E35586、CSA LR 31929. 補充用難燃性2:1 CGPT. RaySpoolチューブは小リールで提供されるため、アクセスや分配が容易です。この便利なシステムは、作業場やラボでの簡易保管に最適です。. CGPTシリーズの熱収縮チューブは、ほとんどの一般的な化学薬品や溶剤に対する耐性と耐久性を備えており、あらゆる産業で使用できるように設計されています。この製品は、優れた化学的特性、電気的特性、物理的特性を兼ね備え、ワイヤの絶縁と保護、終端とジョイントの補強、ケーブルの結束と色分けなどの一般的な用途に最適です。. 特長と利点. 軟質ポリオレフィンチューブ 難燃性(有色のみ) 非常に優れた耐久性 収縮率2:1及び3:1なので、加熱すると、チューブがそれぞれ元の直径の半分又は1/3に縮小 薬品及び溶剤に対する適切な耐性 優れた物理及び電気性能 色分けされたケーブルで識別が簡単 動作温度: -40 135 熱収縮温度: 80 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか? 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することを意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする