TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリマー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スリーブ径:114.3mmシュリンク径:44.45mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:あり収縮率:3:1スリーブ長さ:254mm材質:ポリマー難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:SSTLROS. AMS-DTL-1-23053/15A. 難燃性Thermoform SST-FRスリーブ3:1. 接着ライニングにより、防水とストレインリリーフを実現 グリース、テープ、エポキシは不要 肉厚の絶縁材及び耐摩耗性保護 難燃性及び耐熱性 動作温度: -55 → 90 ℃ 最低収縮温度: 120 ℃. シンプルで実用的なスプライスシーリング方式により、劣悪な環境条件下で保護性能を発揮します。 注文コード47372554 品番SST-18-45/FR-RSU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スリーブ径:114.3mm
シュリンク径:44.45mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:3:1
スリーブ長さ:254mm
材質:ポリマー
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:SST
LROS. AMS-DTL-1-23053/15A. 難燃性Thermoform SST-FRスリーブ3:1. 接着ライニングにより、防水とストレインリリーフを実現 グリース、テープ、エポキシは不要 肉厚の絶縁材及び耐摩耗性保護 難燃性及び耐熱性 動作温度: -55 → 90 ℃ 最低収縮温度: 120 ℃. シンプルで実用的なスプライスシーリング方式により、劣悪な環境条件下で保護性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする