内容量1個
仕様スリーブ径:68.5mmシュリンク径:22.86mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:あり収縮率:3:1スリーブ長さ:304.8mm材質:ポリマー難燃性:ありハロゲンフリー:なしシリーズ:SSTLROS. AMS-DTL-1-23053/15A. 難燃性Thermoform SST-FRスリーブ3:1. 接着ライニングにより、防水とストレインリリーフを実現 グリース、テープ、エポキシは不要 肉厚の絶縁材及び耐摩耗性保護 難燃性及び耐熱性 動作温度: -55 → 90 ℃ 最低収縮温度: 120 ℃. シンプルで実用的なスプライスシーリング方式により、劣悪な環境条件下で保護性能を発揮します。
注文コード47372606
品番SST-12-27/FR-RSU