仕様
スリーブ径:12.7mm
シュリンク径:5mm
色:青
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:3:1
スリーブ長さ:300mm
材質:架橋ポリオレフィン
難燃性:なし
ハロゲンフリー:あり
基準適合:ELV、軍用規格AMS-DTL-23053/4、RoHS準拠、UL E85381
AMS-DTL 23053 / 4クラス1。Raychem SCL(TM). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCLRは、サイズ的には処理前の直径の17〜40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。300 mm単位で供給 収縮率2.5:1