TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(38個)
注文コード
47372633
品番
Versafit-1-1/2-0-SP-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:39.8mm
シュリンク径:19.1mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:38m
材質:架橋ポリオレフィン
難燃性:なし
ハロゲンフリー:あり
シリーズ:VERSAFIT
UL、E35586 VW-1、CSA LR31929 VW-1. VERSAFIT熱収縮チューブ. TE Connectivity VERSAFIT熱収縮チューブは、さまざまな業務用途や軍事用途向けに設計された製品です。 VERSAFITシリーズは、電気的に絶縁し、インラインコンポーネント、遮断端子、及びスプライスを保護します。 ワイヤを束ねた柔軟な低負荷ハーネスの作成、電線接続用のストレインリリーフ、及びワイヤ / ケーブル / 端子 / コンポーネントの識別や色分けに使用されます。. 特長と利点 ; 収縮率: 2:1 ; 低い収縮温度 ; 非常に柔軟 ; 高難燃性 ; 優れたホットスタンプ特性 ; 高い熱安定性
RoHS指令(10物質対応)
対応