仕様
スリーブ径:4mm
シュリンク径:1mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
収縮率:4:1
スリーブ長さ:1.2m
材質:架橋ポリオレフィン
難燃性:あり
ハロゲンフリー:なし
シリーズ:HTAT
HTAT 防湿スリーブ4:1. HTATシリーズの熱収縮チューブは収縮率を高くして、不規則な寸法のさまざまな形状に対して、優れた環境保護性を実現するように特別に設計されています。通常は、コネクタ、ブレークアウト、ケーブルトランジションのコネクタのバックシェルを密封して保護するために使用されます。これは、高温性内部接着ライニングがさまざまな材料と強力に接着するためです。特長と利点. セミフレキシブルポリオレフィンチューブ 難燃性ジャケット 熱収縮率4:1の製品では、チューブを加熱すると、元の直径の1/4に縮小するので、扱いにくい形状のコネクタに最適 収縮率が高いため、チューブを大きなコネクタにフィットさせながら、環境に配慮したシーリングを実現 内部接着ライニングによる高強度接着 動作温度: -55 110 熱収縮温度: 80 出荷時の長さ1.2 m. 熱収縮率4:1は、何を意味していますか? 熱収縮率4:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/4に縮小することを意味します。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応