仕様
スリーブ径:52.8mm
シュリンク径:25.4mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
収縮率:2:1
スリーブ長さ:38m
材質:架橋ポリオレフィン
難燃性:なし
ハロゲンフリー:あり
基準適合:AMS-DTL-23053 / 5、E35586 VW-1、LR31929 VW-1
UL、E35586 VW-1、CSA LR31929 VW-1. VERSAFIT熱収縮チューブ. TE Connectivity VERSAFIT熱収縮チューブは、さまざまな業務用途や軍事用途向けに設計された製品です。 VERSAFITシリーズは、電気的に絶縁し、インラインコンポーネント、遮断端子、及びスプライスを保護します。 ワイヤを束ねた柔軟な低負荷ハーネスの作成、電線接続用のストレインリリーフ、及びワイヤ / ケーブル / 端子 / コンポーネントの識別や色分けに使用されます。. 特長と利点 ; 収縮率: 2:1 ; 低い収縮温度 ; 非常に柔軟 ; 高難燃性 ; 優れたホットスタンプ特性 ; 高い熱安定性
RoHS指令(10物質対応)対応