TE Connectivity 熱収縮パーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:分岐ケーブルブーツ内径(プライマリ):13.2mm内径(セカンダリ):6.6mm接着面:なし材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:3収縮温度:+135℃色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):6.6mmシュリンク径(二次):3.6mmY型. 汎用のY字型熱収縮成形部品です。 この熱収縮ブーツは、ケーブルハーネスのストレインリリーフ及び保護として活用できます。. 特長と利点:. Y字型トランジション 高温の有害化学物質に対する優れた耐性 流体抵抗エラストマ製 2、3、4分岐を用意 注文コード47372798 品番462A011-25-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:分岐ケーブルブーツ
内径(プライマリ):13.2mm
内径(セカンダリ):6.6mm
接着面:なし
材質:流体抵抗性エラストマー
ブレークアウト数:3
収縮温度:+135℃
色:黒
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
シュリンク径(プライマリ):6.6mm
シュリンク径(二次):3.6mm
Y型. 汎用のY字型熱収縮成形部品です。 この熱収縮ブーツは、ケーブルハーネスのストレインリリーフ及び保護として活用できます。. 特長と利点:. Y字型トランジション 高温の有害化学物質に対する優れた耐性 流体抵抗エラストマ製 2、3、4分岐を用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする