TE Connectivity 熱収縮パーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:分岐ケーブルブーツ内径(プライマリ):26.9mm内径(セカンダリ):13.2mm接着面:なし材質:流体抵抗性エラストマーブレークアウト数:3収縮温度:+135℃色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):13.2mmシュリンク径(二次):6.9mmトランジション、Y. TE Connectivity Thermofitポリオレフィン熱収縮成形のケーブルブーツは難燃性で半硬質です。 Thermofitシリーズには、さまざまなケーブルとコネクタに適合するように、幅広いサイズが用意されています。 注文コード47372807 品番462A023-25-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:分岐ケーブルブーツ
内径(プライマリ):26.9mm
内径(セカンダリ):13.2mm
接着面:なし
材質:流体抵抗性エラストマー
ブレークアウト数:3
収縮温度:+135℃
色:黒
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
シュリンク径(プライマリ):13.2mm
シュリンク径(二次):6.9mm
トランジション、Y. TE Connectivity Thermofitポリオレフィン熱収縮成形のケーブルブーツは難燃性で半硬質です。 Thermofitシリーズには、さまざまなケーブルとコネクタに適合するように、幅広いサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする