仕様
タイプ:ライトアングルケーブルブーツ
内径(プライマリ):43mm
内径(セカンダリ):25mm
接着面:なし
ブレークアウト数:1
シュリンク径(プライマリ):28.2mm
シュリンク径(二次):9.9mm
DEF STAN 59/97 issue 3 Type DF. このブーツをシーラントキット(品番239-1516)とともに使用した場合、このキットはタイプ - 100ブーツのハロゲンフリー特性を満たさなくなります。. ハロゲンフリー(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 火災発生時の危険の軽減が重要な場所で使用するために設計されています。 海洋、輸送、オフショア、その他のハイスペック用途で幅広く使用されています。 また、NES711で定められている煙指数、NES713で定められている有毒指数、NES715で定められている燃焼温度指数に適合しています。 DEF STAN 59/97 iss.3 type DF認定を取得しています。 このブーツは、スピンカップリングバックシェルとともに使用したり、適切な背面取り付け部があるコネクタで使用したりできます。. 特長と利点. ; 低煙低エミッション特性 ; 優れた密閉及び張力緩和性能 ; 絶縁耐力: 15 MV/m