TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
TE Connectivity 熱収縮ブーツ (ストリングブーツ), 流体抵抗性エラストマー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シュリンク径:9.91mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:なしスリーブ長さ:38.1mm材質:流体抵抗性エラストマーシリーズ:202A1リップなし - 202A1シリーズ. リップなしの熱収縮ブーツは、コネクタの背面に直接取り付けることが可能 流体抵抗エラストマ製 定格温度(℃) -75 → +150
注文コード
47373026
品番
202A121-25-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シュリンク径:9.91mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:なし
スリーブ長さ:38.1mm
材質:流体抵抗性エラストマー
シリーズ:202A1
リップなし - 202A1シリーズ. リップなしの熱収縮ブーツは、コネクタの背面に直接取り付けることが可能 流体抵抗エラストマ製 定格温度(℃) -75 → +150
RoHS指令(10物質対応)
対応