TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:LFH ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ):43mm内径(セカンダリ):25mm接着面:あり材質:LFH ポリオレフィンブレークアウト数:1動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃シュリンク径(プライマリ):28.2mmシュリンク径(二次):9.9mmDEF STAN 59/97 issue 3 Type DF. このブーツをシーラントキット(品番239-1516)とともに使用した場合、このキットはタイプ - 100ブーツのハロゲンフリー特性を満たさなくなります。. ハロゲンフリー(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 火災発生時の危険の軽減が重要な場所で使用するために設計されています。 海洋、輸送、オフショア、その他のハイスペック用途で幅広く使用されています。 また、NES711で定められている煙指数、NES713で定められている有毒指数、NES715で定められている燃焼温度指数に適合しています。 DEF STAN 59/97 iss.3 type DF認定を取得しています。 このブーツは、スピンカップリングバックシェルとともに使用したり、適切な背面取り付け部があるコネクタで使用したりできます。. 特長と利点. ; 低煙低エミッション特性 ; 優れた密閉及び張力緩和性能 ; 絶縁耐力: 15 MV/m 注文コード47373087 品番202K163-100/86-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:ストレートケーブルブーツ
内径(プライマリ):43mm
内径(セカンダリ):25mm
接着面:あり
材質:LFH ポリオレフィン
ブレークアウト数:1
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+105℃
シュリンク径(プライマリ):28.2mm
シュリンク径(二次):9.9mm
DEF STAN 59/97 issue 3 Type DF. このブーツをシーラントキット(品番239-1516)とともに使用した場合、このキットはタイプ - 100ブーツのハロゲンフリー特性を満たさなくなります。. ハロゲンフリー(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 火災発生時の危険の軽減が重要な場所で使用するために設計されています。 海洋、輸送、オフショア、その他のハイスペック用途で幅広く使用されています。 また、NES711で定められている煙指数、NES713で定められている有毒指数、NES715で定められている燃焼温度指数に適合しています。 DEF STAN 59/97 iss.3 type DF認定を取得しています。 このブーツは、スピンカップリングバックシェルとともに使用したり、適切な背面取り付け部があるコネクタで使用したりできます。. 特長と利点. ; 低煙低エミッション特性 ; 優れた密閉及び張力緩和性能 ; 絶縁耐力: 15 MV/m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする