画像準備中

TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:エラストマー 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様タイプ:Straight Cable Boot内径(プライマリ):11mm内径(セカンダリ):11mm接着面:なし材質:エラストマーブレークアウト数:1色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+175℃シュリンク径(プライマリ):9.3mmシュリンク径(二次):2.1mmリップ付き - 204W221シリーズ. TE Connectivity Thermofitポリオレフィン熱収縮成形のケーブルブーツは難燃性で半硬質です。 Thermofitシリーズには、さまざまなケーブルとコネクタに適合するように、幅広いサイズが用意されています。 注文コード47373193 品番204W221-25-G03-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:Straight Cable Boot
内径(プライマリ):11mm
内径(セカンダリ):11mm
接着面:なし
材質:エラストマー
ブレークアウト数:1
色:黒
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+175℃
シュリンク径(プライマリ):9.3mm
シュリンク径(二次):2.1mm
リップ付き - 204W221シリーズ. TE Connectivity Thermofitポリオレフィン熱収縮成形のケーブルブーツは難燃性で半硬質です。 Thermofitシリーズには、さまざまなケーブルとコネクタに適合するように、幅広いサイズが用意されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする