TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:エラストマー 黒

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様タイプ:ライトアングルケーブルブーツ内径(プライマリ):11mm内径(セカンダリ):11mm接着面:なし材質:エラストマー色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+175℃シュリンク径(プライマリ):9.3mmシュリンク径(二次):2.1mmリップ付き - 224W2シリーズ. TE Connectivity Thermofitポリオレフィン成形熱収縮ケーブルブーツは、難燃性で半硬質の製品です。 Thermofitシリーズには、各種ケーブルやコネクタに合うようにさまざまなサイズが用意されています。 注文コード47373209 品番224W221-25-G03-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:ライトアングルケーブルブーツ
内径(プライマリ):11mm
内径(セカンダリ):11mm
接着面:なし
材質:エラストマー
色:黒
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+175℃
シュリンク径(プライマリ):9.3mm
シュリンク径(二次):2.1mm
リップ付き - 224W2シリーズ. TE Connectivity Thermofitポリオレフィン成形熱収縮ケーブルブーツは、難燃性で半硬質の製品です。 Thermofitシリーズには、各種ケーブルやコネクタに合うようにさまざまなサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする