TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:エラストマー 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:Tジョイントケーブルブーツ内径(プライマリ):20mm内径(セカンダリ):20mm接着面:なし材質:エラストマーブレークアウト数:2色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):10.2mmシュリンク径(二次):10.2mm45 °及び90 °サイドブレークアウト. 45 °又は90 °のサイドブレークアウト付きT字型成形部品。 これらの成形部品は、熱収縮DR-25素材から作られているため、高温環境における有害な化学物質に対して優れた耐久性を示します。. 特長と利点:. ; ストレインリリーフ、保護、及び機械的サポートとして機能 ; 収縮率2:1 ; 難燃性 注文コード47373218 品番301A028-25-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ:Tジョイントケーブルブーツ
内径(プライマリ):20mm
内径(セカンダリ):20mm
接着面:なし
材質:エラストマー
ブレークアウト数:2
色:黒
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+150℃
シュリンク径(プライマリ):10.2mm
シュリンク径(二次):10.2mm
45 °及び90 °サイドブレークアウト. 45 °又は90 °のサイドブレークアウト付きT字型成形部品。 これらの成形部品は、熱収縮DR-25素材から作られているため、高温環境における有害な化学物質に対して優れた耐久性を示します。. 特長と利点:. ; ストレインリリーフ、保護、及び機械的サポートとして機能 ; 収縮率2:1 ; 難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする