内容量1個
仕様タイプ:45 °サイドブレークアウト内径(プライマリ):26.9mm内径(セカンダリ):13.2mm接着面:なし材質:エラストマーブレークアウト数:2収縮温度:+175℃色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):12.4mmシュリンク径(二次):6.1mm45 °及び90 °サイドブレークアウト. 45 °又は90 °のサイドブレークアウト付きT字型成形部品。 これらの成形部品は、熱収縮DR-25素材から作られているため、高温環境における有害な化学物質に対して優れた耐久性を示します。. 特長と利点:. ; ストレインリリーフ、保護、及び機械的サポートとして機能 ; 収縮率2:1 ; 難燃性
注文コード47373245
品番342A124-25-0