内容量1個
仕様タイプ:Yジョイントケーブルブーツ内径(プライマリ):19.3mm内径(セカンダリ):13.2mm接着面:なし材質:エラストマーブレークアウト数:4収縮温度:+175℃色:黒動作温度 Min:-75℃動作温度 Max:+150℃シュリンク径(プライマリ):9.7mmシュリンク径(二次):6.9mmY型. 汎用のY字型熱収縮成形部品です。 この熱収縮ブーツは、ケーブルハーネスのストレインリリーフ及び保護として活用できます。. 特長と利点:. Y字型トランジション 高温の有害化学物質に対する優れた耐性 流体抵抗エラストマ製 2、3、4分岐を用意
注文コード47373254
品番562A032-25-0